PHILIPS - PILA LF 58W/840 fénycső G13 4000K rsz:927923384062 872790096179900 SY005374 - 927923384062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 4410 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005374
Gyártói cikkszám
927923384062
Gyártói típuskód
927923384062
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
4410 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
90 lm/W
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
PILA LF 58W/840 fénycső G13 4000K rsz:927923384062 872790096179900