Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Rb Fénycső 20W/ 4100K 38x590mm Fa6 G10783 - 928037703332

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Rb Fénycső  20W/ 4100K 38x590mm Fa6 G10783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - Fa6

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 940 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500261359

Sonepar cikkszám

G10783

Gyártói cikkszám

928037703332

Gyártói típuskód

TL-X XL 20W/33

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

Fa6

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

940 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

611 mm

Fényszín:

640

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

40.5 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

robbanásbiztos környezet

Fényhasznosítás:

47 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Igen

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T12

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

26000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas indítószerkezet nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális lámpatartóval történő használata es