Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Rb Fénycső 40W/ 4100K 38x1220mm Fa6 001738 - 928037903332

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Rb Fénycső  40W/ 4100K 38x1220mm Fa6 001738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - Fa6

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 2300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8711500261373

Sonepar cikkszám

001738

Gyártói cikkszám

928037903332

Gyártói típuskód

TL-X XL 40W/33

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

Fa6

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

2300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1220.5 mm

Fényszín:

640

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

40.5 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

robbanásbiztos környezet

Fényhasznosítás:

58 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Igen

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T12

Gyújtócsík:

Igen

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

26000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

47 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

0 °

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas indítószerkezet nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális lámpatartóval történő használata es