PHILIPS - Rögzítő elem PHILIPS csarnokv. lpt. menny-re rögz. (2db) SN081832 - 910925255035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 67 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291881551
Sonepar cikkszám
SN081832
Gyártói cikkszám
910925255035
Gyártói típuskód
LL120Z MB-SWLL120Z MB-SW WH LL120Z MB-SW WH
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
67 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
60 mm
Legyen szó új létesítményről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Trunking LED-es termékekkel funkcionális