PHILIPS - Rögzítő kengyel BY022Z G2 BR L216 SN159597 - 911401627508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 210 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159597
Gyártói cikkszám
911401627508
Gyártói típuskód
BY022Z G2 BR L216
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Áttetsző:
Nem
Magasság:
256 mm
Rögzítő kengyel BY022Z G2 BR L216