PHILIPS - Rögzítő készlet TBS300 lpt. rejtett bordás álm-be G40115 - 910400898503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - egyéb
Hosszúság - 11 mm
Szélesség - 10 mm
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559598147
Sonepar cikkszám
G40115
Gyártói cikkszám
910400898503
Gyártói típuskód
ZBS300 SMB (4PCS)
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
11 mm
Szélesség:
10 mm
Magasság:
5 mm
A Philips új, szabadalmaztatott mikrolencsés optikai technológiáját tartalmazó Savio lámpatest a stílusos megjelenés és az optimális teljesítmény ideális kombinációját biztosítja általános vagy helyi világításra.A Savio széltől szélig világító felületei egységes és kellemes fényhatásúak – valódi „fényfelületet” valósítanak meg. Az egyetlen lapból álló, szabadalmaztatott mikrolencsés optika kiváló minőségű természetes eloxált alumínium házba van beépítve. A Savio optimális fényeloszlást biztosít és káprázáskorlátozása megfelel a legújabb irodavilágítási szabványnak (EN 12464-1).A Savio lámpatestek a Dinamikus Világítás funkcióval dinamikus mesterséges fényt hoznak létre, mely a napszakoknak vagy az egyéni preferenciáknak megfelelően működik.A Savio mennyezetre szerelhető, függesztett, süllyesztett, állólámpa és falra szerelhető változatokban érhető el.