PHILIPS - Rögzítőkengyel CoreLine LED csarnokvilágítóhoz SN003650 - 911401578411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - szürke
Szélesség - 535 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163296081
Sonepar cikkszám
SN003650
Gyártói cikkszám
911401578411
Gyártói típuskód
BY121Z G2 MB
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szélesség:
535 mm
Magasság:
250 mm
A CoreLine High-bay 2013-as bevezetését követően a lámpatestcsalád új generációja (G3) még költséghatékonyabb megoldást jelent, és a választható DALI fényerőszabályozással további energiamegtakarítás érhető el. A harmadik generációs CoreLine High-bay a 25