PHILIPS - Rögzítőkengyel CoreLine LED csarnokvilágítóhoz SN078138 - 911401505731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 230 mm
Szélesség - 384 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163301488
Sonepar cikkszám
SN078138
Gyártói cikkszám
911401505731
Gyártói típuskód
BY120Z G3 MB
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
384 mm
Magasság:
50 mm
A CoreLine High-bay 2013-as bevezetését követően a lámpatestcsalád új generációja (G3) még költséghatékonyabb megoldást jelent, és a választható DALI fényerőszabályozással további energiamegtakarítás érhető el. A harmadik generációs CoreLine High-bay a 25