PHILIPS - Rögzítőkengyel CoreLine LED csarnokvilágítóhoz SN108266 - 911401511561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 307 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108266
Gyártói cikkszám
911401511561
Gyártói típuskód
BY121Z G4 BR L300
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
307 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
50 mm
A CoreLine High-bay korábbi generációjának sikere után az új generáció megjelenésével tovább javul a teljesítmény az innovatív formatervnek köszönhetően, nő a hatékonyság és az élettartam (ezzel együtt pedig a teljes élettartam alatti költség), valamint a