Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Rögzítőkengyel CoreLine LED csarnokvilágítóhoz SN110674 - 911401511761

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Rögzítőkengyel CoreLine LED csarnokvilágítóhoz SN110674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - alumínium

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 398 mm

  • Szélesség - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110674

Gyártói cikkszám

911401511761

Gyártói típuskód

BY121Z G4 BR L400

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

alumínium

Szín:

szürke

Hosszúság:

398 mm

Szélesség:

171 mm

Magasság:

50 mm

A CoreLine High-bay korábbi generációjának sikere után az új generáció megjelenésével tovább javul a teljesítmény az innovatív formatervnek köszönhetően, nő a hatékonyság és az élettartam (ezzel együtt pedig a teljes élettartam alatti költség), valamint a