Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 4MX sín 1db 58W lpt-hez IP20 GT67126 - 910610017126

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 4MX sín 1db 58W lpt-hez IP20 GT67126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 férőhelyes

  • Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W

  • Hosszúság - 1530 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4030732573141

Sonepar cikkszám

GT67126

Gyártói cikkszám

910610017126

Gyártói típuskód

4MX056 581 5x2.5 WH

Kivitel:

1 férőhelyes

Fényfűzér lámpateljesítménye:

58 W

Hosszúság:

1530 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

5

Huzalozással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

83 mm

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Nem

Összekötő erek keresztmetszete:

2.5 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Nem

Magasság:

57.4 mm

A sínek két funkciót töltenek be: elsődlegesen, egy hordozó szerepet, melyre a lámpatestek felszerelhetők, másodsorban pedig házat kínálnak az elektromos kábelezésnek. Minden sín horganyzott acélból készül, fehér vagy ezüst színű bevonattal. A sínelemek 1