PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 4MX sínösszekötő GT19858 - 910681003226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 77 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732108077
Sonepar cikkszám
GT19858
Gyártói cikkszám
910681003226
Gyártói típuskód
9MX056 CP WH
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
77 mm
Szélesség:
260 mm
Magasság:
50 mm
A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően sokszor alkalmazzák üzle