PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer 5 vezetékes, 2 egység hosszú (~3m) IP20 SN019219 - 910630116126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 49 W
Hosszúság - 1479 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732583492
Sonepar cikkszám
SN019219
Gyártói cikkszám
910630116126
Gyártói típuskód
4MX656 491 5x1.5 WH
Kivitel:
1 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
49 W
Hosszúság:
1479 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
83 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
1.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Magasság:
57.4 mm