PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer betápelem és végsapka szett SN019220 - 910683002026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732108244
Sonepar cikkszám
SN019220
Gyártói cikkszám
910683002026
Gyártói típuskód
9MX056 EP WH SET
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
86 mm
Magasság:
61 mm
A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően sokszor alkalmazzák üzle