PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer függesztőelem lánchoz SN019221 - 910680007426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 58 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732556786
Sonepar cikkszám
SN019221
Gyártói cikkszám
910680007426
Gyártói típuskód
9MX056 CB WH
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
82 mm
The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical cables that bring power to the units. For suspended light lines, the light-l