PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer mennyezeti szerelőelem SN019224 - 910605143826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 74 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732661886
Sonepar cikkszám
SN019224
Gyártói cikkszám
910605143826
Gyártói típuskód
9MX056 MB WH
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
74 mm
Magasság:
45 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer mennyezeti szerelőelem