PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX260 indító készlet GT91872 - 910925240211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dugaszoló/szorító kapocs
Erek száma - 7
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291041054
Sonepar cikkszám
GT91872
Gyártói cikkszám
910925240211
Gyártói típuskód
ZTX260 MB 2XEP EC7 WH
Tartozék fajtája:
dugaszoló/szorító kapocs
Erek száma:
7
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer TTX260 indító készlet