Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX260 indító készlet SN010335 - 910925255212

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX260 indító készlet SN010335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 7

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291062516

Sonepar cikkszám

SN010335

Gyártói cikkszám

910925255212

Gyártói típuskód

ZTX260 MB 2xEP CU7 WH

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

7

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer TTX260 indító készlet