PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX400 függesztő elem GT36192 - 910502783818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 10000 mm
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559692487
Sonepar cikkszám
GT36192
Gyártói cikkszám
910502783818
Gyártói típuskód
ZTX400 MB-SW1.8
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
10000 mm
Szélesség:
70 mm
Magasság:
41.8 mm
Átmérő:
1.8 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; %Szerelőcsat.-rendszer TTX400 függesztő elem