PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX400 mennyezeti rögzítőelem GT82827 - 910400645318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 48.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559094274
Sonepar cikkszám
GT82827
Gyártói cikkszám
910400645318
Gyártói típuskód
ZTX400 MB
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
48.8 mm
Magasság:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer TTX400 mennyezeti rögzítőelem