Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 reflektor végzáró G21165 - 910400649618

MásolásMásolás
PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 reflektor végzáró G21165

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 480 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559092027

Sonepar cikkszám

G21165

Gyártói cikkszám

910400649618

Gyártói típuskód

ZTX400 EP2-450

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

480 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

58 mm

A multifunkcionális reflektort magas műszaki és világítási követelményeket támasztó alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a reflektorok többféle optikával, tükörbetéttel és kiegészítővel szerelhetők fel. A reflektorok egyszerűen felpattinthatók az elektromos egységekre.