Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 sín 2db 58W lpt-hez IP20 G08386 - 910400644818

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 sín 2db 58W lpt-hez IP20 G08386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2 férőhelyes

  • Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W

  • Hosszúság - 3057 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559093512

Sonepar cikkszám

G08386

Gyártói cikkszám

910400644818

Gyártói típuskód

TTX410 582

Kivitel:

2 férőhelyes

Fényfűzér lámpateljesítménye:

58 W

Hosszúság:

3057 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

0

Huzalozással:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

63 mm

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Igen

Összekötő erek keresztmetszete:

0 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Nem

Magasság:

49 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Sín-elem fénysáv lámpákhoz ; %Szerelőcsat.-rendszer TTx400 sín 2db 58W lpt-hez