Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 sín 3db 58W lpt-hez IP20 G11375 - 910400644418

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 sín 3db 58W lpt-hez IP20 G11375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 3 férőhelyes

  • Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W

  • Hosszúság - 4586 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559093499

Sonepar cikkszám

G11375

Gyártói cikkszám

910400644418

Gyártói típuskód

TTX400 583 5

Kivitel:

3 férőhelyes

Fényfűzér lámpateljesítménye:

58 W

Hosszúság:

4586 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

5

Huzalozással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

63 mm

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Nem

Összekötő erek keresztmetszete:

2.5 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Igen

Magasság:

49 mm

A sínelemek közűl választható elővezetékezett (TTX400) és vezeték nélküli (TTX410) verzió egyaránt. Az egyes sínmodulok (melyek lehetnek 1,2 ill. 3 lámpatest hosszúságúak) egyszerűen egymáshoz csatlakoztathatók a beépített elektronikus és mechanikus csatl