PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTx400 vakfedél G08389 - 910400646718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vaksapka
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 1550 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559094632
Sonepar cikkszám
G08389
Gyártói cikkszám
910400646718
Gyártói típuskód
ZTX400 BC58
Tartozék fajtája:
vaksapka
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
1550 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; %Szerelőcsat.-rendszer TTx400 vakfedél