PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer TTX400 végzáró SN010762 - 910502752118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559684420
Sonepar cikkszám
SN010762
Gyártói cikkszám
910502752118
Gyártói típuskód
ZTX400 EP-PHL
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
13.2 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer TTX400 végzáró