PHILIPS - Szerelőcsat.-rendszer vakfedél SN019222 - 910683001626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vaksapka
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 63 mm
Szélesség - 1478 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732601578
Sonepar cikkszám
SN019222
Gyártói cikkszám
910683001626
Gyártói típuskód
9MX056 BC49 WH
Tartozék fajtája:
vaksapka
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
63 mm
Szélesség:
1478 mm
Magasság:
17.5 mm
A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően sokszor alkalmazzák üzle