PHILIPS - TPS összekötő elem, lámpatartó, függeszték szett SN010375 - 910403208103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 16.5 mm
Szélesség - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943904082
Sonepar cikkszám
SN010375
Gyártói cikkszám
910403208103
Gyártói típuskód
ZPS460 CP-H2L-SMT
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
16.5 mm
Szélesség:
9.5 mm
Magasság:
7.5 mm
A kényelmes munkakörnyezetekben mindnyájan jobban érezzük magunkat és termelékenyebben dolgozunk. Az irodákban, üzletekben és iskolákban történő használatra tervezett, függesztett, valamint felületre és falra szerelhető SmartForm TCS/TPS460 világítótest-t