PHILIPS - TTX400 492 7 - 7 vezetékes, 2 egység hosszú sín IP20 GT96176 - 910400670718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 49 W
Hosszúság - 2949 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559290294
Sonepar cikkszám
GT96176
Gyártói cikkszám
910400670718
Gyártói típuskód
TTX400 492 7 - 7 vezetékes, 2E
Kivitel:
2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
49 W
Hosszúság:
2949 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
7
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
63 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Igen
Magasság:
49 mm