PHILIPS - TTX400 493 7 - 7 vezetékes 3 egység hosszú sín IP20 GT96175 - 910400670818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 3 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 49 W
Hosszúság - 4424 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559290317
Sonepar cikkszám
GT96175
Gyártói cikkszám
910400670818
Gyártói típuskód
TTX400 493 7 - 7 vezetékes 3E
Kivitel:
3 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
49 W
Hosszúság:
4424 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
7
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
63 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Igen
Magasság:
49 mm