PHILIPS - TTX400 582 5 - 5 vezetékes, 2 egység hosszú sín IP20 SN020369 - 910400644318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W
Hosszúság - 3057 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559093475
Sonepar cikkszám
SN020369
Gyártói cikkszám
910400644318
Gyártói típuskód
TTX400 582 5 - 5 vezetékes, 2
Kivitel:
2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
58 W
Hosszúság:
3057 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
63 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Igen
Magasság:
49 mm