PHILIPS - TTX400 582 7 - 7 vezetékes, 2 egység hosszú sín IP20 SN010757 - 910400644518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W
Hosszúság - 3057 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559091983
Sonepar cikkszám
SN010757
Gyártói cikkszám
910400644518
Gyártói típuskód
TTX400 582 7 - 7 vezetékes, 2E
Kivitel:
2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
58 W
Hosszúság:
3057 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
7
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
63 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Igen
Magasság:
49 mm