PHILIPS - Végzáró elem fekete SN091811 - 910502558618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 32 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559141503
Sonepar cikkszám
SN091811
Gyártói cikkszám
910502558618
Gyártói típuskód
ZRS750 EP BK (XTS41-2)
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
32 mm
Szélesség:
32 mm
Magasság:
32 mm
Átmérő:
4 mm
Végzáró elem fekete