PHILIPS - Vonalizzó LED-es 4,5W S14S 2700K 375lm 500mm PHILINEA IP20 SN085099 - 929002444301/929002444301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Fényáram - 375-375 lm
Foglalat - S14s
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718291789505
Sonepar cikkszám
SN085099
Gyártói cikkszám
929002444301/929002444301
Gyártói típuskód
LED 4,5W 500mm S14S 827
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Fényáram:
375-375 lm
Foglalat:
S14s
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.4
Névleges áram:
44-44 mA
Átmérő:
30 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4.5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K