PHILIPS - ZBS480 EL-3LED 3 órás vészvilágítási egység LED-el GT88788 - 910503466315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 1.5 W
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 230-240 V
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943926152
Sonepar cikkszám
GT88788
Gyártói cikkszám
910503466315
Gyártói típuskód
ZBS480 EL3-LED
Teljesítmény:
1.5 W
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
230-240 V
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
egyéb
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Inverter készlet ; ZBS480 EL-3LED 3 órás vészvilágítási egység LED-el