Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - ZTX400 BC49 - vakfedél GT96179 - 910400670918

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - ZTX400 BC49 - vakfedél GT96179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vaksapka

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1550 mm

  • Szélesség - 39.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559290102

Sonepar cikkszám

GT96179

Gyártói cikkszám

910400670918

Gyártói típuskód

ZTX400 BC49 - vakfedél

Tartozék fajtája:

vaksapka

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

1550 mm

Szélesség:

39.5 mm

Magasság:

21.5 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; ZTX400 BC49 - vakfedél