PHOENIX CONTACT - 0311265 kapcsolóhíd SN006777 - 311265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001377
Sonepar cikkszám
SN006777
Gyártói cikkszám
311265
Gyártói típuskód
SB-RTK6S
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; I/O bővítőmodul 4 digitális bemenettel