PHOENIX CONTACT - 1 csatornás, termikus készülékvédő kapcsoló 250VAC/72VDC fix 2A SN103069 - 0712217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918848361
Sonepar cikkszám
SN103069
Gyártói cikkszám
0712217
Gyártói típuskód
TCP 2A
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Szín:
fekete
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
44.5 mm
Névleges áram In:
2 A
Üzemi hőmérséklet:
-20-60 °C
Szélesség:
8.2 mm
1 csatornás, termikus készülékvédő kapcsoló 250VAC/72VDC fix 2A