PHOENIX CONTACT - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 1000DC-PV-ST SN133697 - 2800624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség DC - 585 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 1 TE
2. típus vizsgálati osztály - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356615099
Sonepar cikkszám
SN133697
Gyártói cikkszám
2800624
Gyártói típuskód
VAL-MS 1000DC-PV-ST
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség DC:
585 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
1.9 kV
Max. PV-feszültség:
585 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 1000DC-PV-ST