PHOENIX CONTACT - 2736110 PLS PB M12 DO 8 M12-2A IP65 GT84228 - 2736110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Digitális kimenet fajtája - egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918899578
Sonepar cikkszám
GT84228
Gyártói cikkszám
2736110
Gyártói típuskód
PLS PB M12 DO 8 M12-2A
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Kimeneti áram:
2 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP65/IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Időkésleltetés jelváltozáskor:
3-3 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
60 mm
Magasság:
178 mm
Mélység:
49.3 mm