PHOENIX CONTACT - 2982090 ELR W1/ 6-24DC GT80055 - 2982090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-28.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918943936
Sonepar cikkszám
GT80055
Gyártói cikkszám
2982090
Gyártói típuskód
ELR W1/ 6-24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Panel PC ; Érintőpanel