PHOENIX CONTACT - 5 pólusú párhuzamos T-csatlakozó GT85917 - 1543977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 250 V
Árnyékolt - Nem
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - 80-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356106528
Sonepar cikkszám
GT85917
Gyártói cikkszám
1543977
Gyártói típuskód
SAC-5P-MINT/2XMIN VP
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
250 V
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
arany
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 108A TS 32/35 sínre csav bek