PHOENIX CONTACT - 7 -es csatlakozó UT 2,5 átvezető sorkapocshoz SN131987 - 3045457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Pólusszám - 7
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Kivitel - stift betét
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356055666
Sonepar cikkszám
SN131987
Gyártói cikkszám
3045457
Gyártói típuskód
UPBV 2,5/ 7
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Pólusszám:
7
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Kivitel:
stift betét
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
7
Szélesség:
36.4 mm
Sorolható:
Nem