Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - A-INSP-M40-65N-P-BK SN122292 - 1415210

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - A-INSP-M40-65N-P-BK SN122292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626038544

Sonepar cikkszám

SN122292

Gyártói cikkszám

1415210

Gyártói típuskód

A-INSP-M40-65N-P-BK

Menet fajtája:

metrikus

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

A-INSP-M40-65N-P-BK