PHOENIX CONTACT - Adapter műanyag EVO-házhoz M32- HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245 SN106570 - 1414245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Környezeti hőmérséklet - -40-100 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Védővezetővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626021980
Sonepar cikkszám
SN106570
Gyártói cikkszám
1414245
Gyártói típuskód
HC-B-TA-M32-PLR-BK
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
32
Környezeti hőmérséklet:
-40-100 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Adapter műanyag EVO-házhoz M32- HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245