PHOENIX CONTACT - Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036 SN003762 - 2917036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - N
Kialakítás - egyenes
Impedancia - 50 Ohm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356284127
Sonepar cikkszám
SN003762
Gyártói cikkszám
2917036
Gyártói típuskód
RAD-ADP-N/M-SMA/F
Csatlakozó típusa:
N
Kialakítás:
egyenes
Impedancia:
50 Ohm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS sínre rugós bek kék