PHOENIX CONTACT - Adatátviteli kábel FL CAT5 PATCH 2.0 SN081981 - 2832289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 5
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356044011
Sonepar cikkszám
SN081981
Gyártói cikkszám
2832289
Gyártói típuskód
FL CAT5 PATCH 2,0
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
5
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem