PHOENIX CONTACT - Adatátviteli kábel FL CAT6 PATCH 3.0 SN087507 - 2891686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - S/FTP
Kategória - 6
Hosszúság - 3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356167567
Sonepar cikkszám
SN087507
Gyártói cikkszám
2891686
Gyártói típuskód
FL CAT6 PATCH 3,0
Kábeltípus:
S/FTP
Kategória:
6
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem