PHOENIX CONTACT - Adatátviteli panel 1XRJ45 aljzat 8XLSA csatl. patchpanel SN014988 - 2901645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5E
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - LSA
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356622790
Sonepar cikkszám
SN014988
Gyártói cikkszám
2901645
Gyártói típuskód
FL-PP-RJ45-LSA
Kategória:
5E
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
LSA
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
1
Magasság:
90 mm
Szélesség:
29 mm
Mélység:
53 mm
Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtest relé