PHOENIX CONTACT - Adatinterfész - EM-PB-GATEWAY-IFS IP20 SN096258 - 2297620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-30 V
Tápfeszültség típusa - DC
IO-link master - Nem
Rendszerkomponensek - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356319652
Sonepar cikkszám
SN096258
Gyártói cikkszám
2297620
Gyártói típuskód
EM-PB-GATEWAY-IFS
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-30 V
Tápfeszültség típusa:
DC
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Potenciálszétválasztással:
Nem
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm