PHOENIX CONTACT - Adatvonali elõlap SN097040 - 1658532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 51 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356162876
Sonepar cikkszám
SN097040
Gyártói cikkszám
1658532
Gyártói típuskód
VS-SI-FP-2F
Szélesség:
51 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Adatvonali elõlap